Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67018097
Rubix:799073134000
fabricante:67018097


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WC 70,0X 105,0X 13,0 NB7046
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,01 € Sin IVA
/ unidad
13,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días