BAUMX7 50 65 8 40412679

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412679
Rubix:050065086038
fabricante:40412679
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 50 65 8 40412679


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días