BAUMX7 130 160 15 40412660

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412660
Rubix:130160156038
fabricante:40412660
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 130 160 15 40412660


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
291,61 € Sin IVA
/ unidad
352,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días