Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 38,00 72,00 12,00 902
Rubix:038072120038
fabricante:302909


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 38 72 12 302909
302909 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,85 € Sin IVA
/ unidad
51,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días