Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412381
Rubix:055075124038
fabricante:40412381


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 55 75 12 40412381
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto está formado por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,68 € Sin IVA
/ unidad
69,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días