B2PT 90 110 10 40412824

Junta del eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412824
Rubix:090110109038
fabricante:40412824
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2PT 90 110 10 40412824


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Materialptfe
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
623,46 € Sin IVA
/ unidad
754,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días