Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412338
Rubix:017035084038
fabricante:B2FUD1 17 X 35 X 0 X 8 X 6 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B2FUD 17 35 8 40412338
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto de junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,51 € Sin IVA
/ unidad
42,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
