Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD4SLX7 90,00 120,00 13,00 902
Rubix:799072379000
fabricante:339432


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUD4SLX7 90,0X 120,0X 13,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio campo de aplicación en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con una exposición moderada a la suciedad, en herramientas eléctricas y en cajas de engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,61 € Sin IVA
/ unidad
81,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días