WAS 380,0X 420,0X 20,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67026239
Rubix:799075546000
fabricante:67026239
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 380,0X 420,0X 20,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto950 g
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
114,10 Sin IVA
/ unidad
138,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días