Referencias
SKF:50X68X10 HMSA10 RG
Rubix:799159720000
fabricante:509877
EAN:7316572275665


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 50X68X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,68 € Sin IVA
/ unidad
3,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días