BAU4SLX2 50 68 8 72NBR 40413864

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413864
Rubix:798389856000
fabricante:40413864
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU4SLX2 50 68 8 72NBR 40413864


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días