Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3X7 30,00 50,00 7,00 585
Rubix:799072272000
fabricante:400726

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 30,0X 50,0X 7,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € Sin IVA
/ unidad
85,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
