Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SLX7 110,00 140,00 12,00 902
Rubix:799071568000
fabricante:49376576


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 110,0X 140,0X 12,0 902
Aplicaciones
Cajas de engranajes industriales;Ejes (con exposición moderada a suciedad);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes de maquinaria agrícola y de construcción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días