BAUMSLX7 40 62 7 40412888

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412888
Rubix:040062077038
fabricante:40412888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 40 62 7 40412888


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
93,61 € Sin IVA
/ unidad
113,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días