WA 15,0X 24,0X 5,0 NB70C4

WA Anillo de estanqueidad del eje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67205003
Rubix:799071627000
fabricante:67205003
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 15,0X 24,0X 5,0 NB70C4


El WA FKM es un retén rotativo de simple efecto para ejes giratorios o pivotantes con acción opcional de sellado de labio protector (WAS) en el lado opuesto al medio contra la acumulación de suciedad desde el exterior. El revestimiento exterior de elastómero proporciona una buena estanquidad estática, un buen equilibrio de la dilatación térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, una mejor estanquidad con mayor rugosidad y una estanquidad segura para alojamientos divididos, así como una buena estanquidad estática con medios líquidos o gaseosos poco espesos. El FPM es superior a los materiales NBR para aplicaciones de alta temperatura, altas velocidades periféricas y medios químicamente agresivos. La combinación de FKM y el muelle de tracción opcional de acero resistente al óxido y a los ácidos permite la aplicación en diversos medios agresivos.

Aplicaciones

Bujes; ejes

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,09 € Sin IVA
/ unidad
2,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días