Referencias
SKF:21840
Rubix:798074019000
fabricante:516890
EAN:0085311024402


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55.58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 21840
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.58 mm |
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,19 € Sin IVA
/ unidad
23,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días