BA 44 62 10 40411322

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411322
Rubix:044062100038
fabricante:40411322
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 44 62 10 40411322


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular en espiral.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior44 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días