Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 78,00 105,00 13,00 902
Rubix:078105134038
fabricante:40411871


Resumen técnico
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 78 105 13 40411871
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de apriete.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,55 € Sin IVA
/ unidad
110,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días