Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412880
Rubix:008016071038
fabricante:40412880

Documentos
Detalles de producto : BASL 8 16 7 40412880
40412880 BASL-RETÉN
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,64 € Sin IVA
/ unidad
23,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
