Referencias
Dichtomatik:67024353
Rubix:799072183000
fabricante:67024353

Detalles de producto : WASY 60,0X 80,0X 7,0 NB8034
Cualidades
-Buen efecto de estanquidad estática con medios de baja viscosidad o
gaseosos
Protección contra polvo de moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., con luz
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación calidad/precio
Fabricado por proveedores externos certificados
gaseosos
Protección contra polvo de moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., con luz
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación calidad/precio
Fabricado por proveedores externos certificados
Aplicaciones
Motores hidráulicos;Bombas;Sellado de elementos rotativos de máquinas (ejes,cubos, ejes);Uso en aplicaciones presurizadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,71 € Sin IVA
/ unidad
11,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días