Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411903
Rubix:105140134038
fabricante:40411903


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 105 140 13 40411903
40411903 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,53 € Sin IVA
/ unidad
130,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días