Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49376597
Rubix:798640659000
fabricante:49376597


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 90 110 12 49376597
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles ligeros a medios de suciedad exterior. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones
Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento
de la rugosidad del orificio, la dilatación térmica y carcasas partidas,
Por tanto, también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio(s) antipolvo axiales adicionales contra la entrada de polvo
y suciedad de moderada a media procedente del exterior
Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento
de la rugosidad del orificio, la dilatación térmica y carcasas partidas,
Por tanto, también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio(s) antipolvo axiales adicionales contra la entrada de polvo
y suciedad de moderada a media procedente del exterior
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de cambios industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,76 € Sin IVA
/ unidad
77,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días