WA 55,0X 75,0X 10,0 NB70C4

JUNTA DE ESTANQUEIDAD NBR FORMA A

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383238
Rubix:799074898000
fabricante:49383238
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 55,0X 75,0X 10,0 NB70C4


Anillo obturador radial para ejes en diseño estándar según DIN 3760 con carcasa de elastómero, jaula metálica y labio obturador accionado por resorte. Presión (MPa/bar): ≤ 0,05/0,5. Temperaturas: -40 a +100°C. Material: NBR.

Cualidades

Estanqueidad fiable en relación con la carcasa, incluso en caso de orificios muy rugosos, dilatación térmica y carcasas de varias piezas. Ventajoso para la estanquidad en medios muy líquidos o gaseosos. Labio protector adicional

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, como ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días