Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 18,00 35,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:018035100038
fabricante:40411147


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 18 35 10 40411147
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,74 € Sin IVA
/ unidad
28,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días