B1FUD 75 95 13 334597

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:334597
Rubix:075095132038
fabricante:B1FUD4 75 X 95 X 0 X 13 X 9,50 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 75 95 13 334597


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. El reten está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de apriete en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
69,32 € Sin IVA
/ unidad
83,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días