B2U 140 165 15 40411940

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411940
Rubix:140165154038
fabricante:40411940
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 140 165 15 40411940


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días