Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411424
Rubix:155174120038
fabricante:40411424


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 174 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 155 174 12 40411424
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 174 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,87 € Sin IVA
/ unidad
149,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días