Referencias
SKF:22358
Rubix:000022358049
fabricante:516572
EAN:0085311024792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 22358
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,15 € Sin IVA
/ unidad
20,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días