Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412910
Rubix:798388865000
fabricante:40412910

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 48 68 8 75FKM 40412910
40412910 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,47 € Sin IVA
/ unidad
126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
