WB 20,0X 30,0X 7,0 NB70C4

WB Anillo de estanqueidad del eje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49383782
Rubix:799071626000
fabricante:49383782
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WB 20,0X 30,0X 7,0 NB70C4


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
3,01 € Sin IVA
/ unidad
3,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días