Referencias
SKF:35X50X8 HMS5 V
Rubix:798780670000
fabricante:513205
EAN:7316572544068

Detalles de producto : 35X50X8 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € Sin IVA
/ unidad
7,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
