VS 45 60FKM FP603401
Anillo en V (V) 45 S - vulcanizado en forma (FORM)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67034912
Rubix:799074195000
fabricante:67034912


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : VS 45 60FKM FP603401
Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,94 € Sin IVA
/ unidad
15,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días