WC 135,0X 160,0X 15,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018402
Rubix:799074649000
fabricante:67018402
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 135,0X 160,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
21,67 Sin IVA
/ unidad
26,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días