Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67201553
Rubix:799074551000
fabricante:67201553


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA 95,0X 115,0X 13,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,02 € Sin IVA
/ unidad
8,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días