Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67083373
Rubix:799073235000
fabricante:67083373


Resumen técnico
| Diámetro interior | 195 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WA 195,0X 215,0X 15,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 195 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 195 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,22 € Sin IVA
/ unidad
42,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días