Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411639
Rubix:080105133038
fabricante:40411639


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 80 105 13 40411639
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén está formado por un manguito de caucho, un anillo rígido metálico y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,53 € Sin IVA
/ unidad
80,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días