Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411217
Rubix:798387943000
fabricante:BAD FG SL 28 X 47 X 9 X 11 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAD FG SL 28 47 9 72NBR 40411217
40411217 RETÉN DE ACEITE BASL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,13 € Sin IVA
/ unidad
38,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
