Referencias
Festo:VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1
Rubix:799262718000
fabricante:8046299
EAN:4052568294533

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1
presencia de SVHC >0,1 % - Sustancia: óxido de plomo, titanio y circonio
CAS: 12626-81-2
CAS: 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
| Flujo | 1200 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,78 € Sin IVA
/ unidad
504,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días