Referencias
Festo:VZQA-C-M22C-6-S5S5-V2V4S1-2
Rubix:799258392000
fabricante:8117022
EAN:4052568462031

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Detalles de producto : VZQA-C-M22C-6-S5S5-V2V4S1-2
VZQA-C-M22C-6-S5S5-V2V4& válvula de pinza
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Material | vmq (silicona); carcasa: acero inoxidable de alta aleación (1.4301/1.4404); juntas: caucho fluorado |
| Flujo | 700 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | accionada externamente (pilotada); retorno mecánico por resorte |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,54 € Sin IVA
/ unidad
574,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días