VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1

VPPM Regulador de presión proporcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1
Rubix:798200822000
fabricante:542244
EAN:4052568180171
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1


Regulador de presión proporcional VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1 con especificación de consigna eléctrica y circuito de control de dos etapas para una característica de regulación estable y precisa. Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto566 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
562,24 € Sin IVA
/ unidad
680,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días