Referencias
Festo:VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4S1-2
Rubix:799258245000
fabricante:8117023
EAN:4052568462048

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Detalles de producto : VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4S1-2
Válvula de pinza VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4&
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Material | acero inoxidable de alta aleación (1.4301); acero inoxidable de alta aleación/1.4404 (aisi 316l); juntas fpm (caucho de fluorocarbono); elemento de cierre vmq (silicona); abrazadera/carcasa de pps |
| Flujo | 700 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | accionada externamente (aire comprimido); retorno por muelle (muelle mecánico) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,54 € Sin IVA
/ unidad
574,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días