MPPES-3-1/2-10-010

Válvula de control de presión proporcional MPPES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MPPES-3-1/2-10-010
Rubix:798198015000
fabricante:187326
EAN:4052568147952
MPPES-3-1/2-10-010 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MPPES-3-1/2-10-010


Regulador de presión proporcional MPPES-3-1/2-10-010 Diámetro nominal, presurización=11 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto2858,1 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
1559,67 € Sin IVA
/ unidad
1887,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días