ARM10F2-06G

ARM10F, regulador simple, tipo de manija frontal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARM10F2-06G
Rubix:799242770000
fabricante:ARM10F2-06G
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARM10F2-06G


Colector reguladorUnidades individuales, unidades para colector y colectoresAlimentación individual o alimentación centralizadaDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, escuadra, panel...

Cualidades

Regulador para colector, tipo de empuñadura frontalTipo de racor IN/OUT: recto y codo (métrico y en pulgadas)Posición de la tubería IN/OUT: inferior, superiorAccesorios: escuadra, manómetro, tuerca de panel, cubiertaOpciones: ajuste de 0,35 MPa, sin descarga, sin aceite

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Materialpbt; pom; acero reforzado; alambre de acero; acero inoxidable; acero
Flujo24000 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustetipo con alivio de accionamiento directo
41,33 € Sin IVA
/ unidad
50,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días