LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI

Bancos de válvulas reguladoras de presión LRB-K

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI
Rubix:798200761000
fabricante:529000
EAN:4052568163341
LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI Pressure regulator manifold

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI


Colector regulador de presión LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI Con kit de conexión, subbase y soportes de montaje, bloque con 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión, sin manómetro Tamaño=Mini, Serie=D, Cierre del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma de control directo, * con suministro de aire comprimido en bucle)

Información técnica


Atributos
Peso neto2005 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
472,35 € Sin IVA
/ unidad
571,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días