GRLA-M5-QS-4-LF-C

GRLA Válvula de retención del acelerador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-M5-QS-4-LF-C
Rubix:756200351113
fabricante:175056
EAN:4052568037741
GRLA-M5-QS-4-LF-C One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-M5-QS-4-LF-C


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-M5-QS-4-LF-C Función de la válvula=Función reguladora de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=QS-4, Conexión neumática, puerto 2=M5, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Rosca

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x8x21 mm
Peso neto12,2 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días