Referencias
Festo:MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
Rubix:799266637000
fabricante:564134
EAN:4052568211578

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
Regulador de presión MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS presión máxima de salida 4 bar, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Serie=MS, Bloqueo del actuador=con accesorios, bloqueable, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma accionado por piloto, Función del controlador=(* Presión de salida constante, * con compensación de presión inicial, * con escape secundario, * con flujo de retorno)
Regulador de presión MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS 564134
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2139 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,82 € Sin IVA
/ unidad
287,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días