ITV3050-IL40-1-K-X399
Regulador electro-neumático de reserva – ITV2050/3050-X399
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ITV3050-IL40-1-K-X399
Rubix:799244038000
fabricante:ITV3050-IL40-1-K-X399

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV3050-IL40-1-K-X399
Ajuste y conmutación de presión remotos durante el arranque/parada del equipo. Seleccione entre normalmente cerrado o normalmente abierto. Con función anti-retorno. Con función de arranque suave.
Cualidades
Ajuste y conmutación de presión remotos durante el arranque/parada del equipo. Seleccione entre normalmente cerrado o normalmente abierto. Con función anti-retorno. Con función de arranque suave.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Flujo | 120000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
| Tipo de ajuste | electro-neumático (io-link) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1480,42 € Sin IVA
/ unidad
1791,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días