GRP-70-1/8-AL

GRP Válvula de retención con estrangulador de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRP-70-1/8-AL
Rubix:798192686000
fabricante:542022
EAN:4052568179830
GRP-70-1/8-AL Precision one-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRP-70-1/8-AL


Válvula reguladora de caudal unidireccional de precisión GRP-70-1/8-AL. Sirve para el ajuste preciso del caudal, con función antirretorno. Función de la válvula=Función de regulación de caudal unidireccional, Conexión neumática, puerto 1=G1/8, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Tipo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=Perilla giratoria con escala

Información técnica


Atributos
Peso neto131,4 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.8 bar
140,53 € Sin IVA
/ unidad
170,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días