VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1C1

VPPM Regulador proporcional de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1C1
Rubix:799267846000
fabricante:575234
EAN:4052568223748
VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1C1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1C1


Regulador proporcional de presión VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1C1 Diámetro nominal, presurización=12 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto2244,7 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
1079,10 Sin IVA
/ unidad
1305,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días