Referencias
Festo:VABF-S4-1-F1B1-C
Rubix:799270157000
fabricante:540175
EAN:4052568090289

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VABF-S4-1-F1B1-C
Placa de control de caudal VABF-S4-1-F1B1-C Para terminales de válvulas VTSA y VTSA-F, patrón de puertos estándar según 15407-2, para montaje entre la subbase del colector y la válvula, para restringir los puertos de escape de aire 3 y 5 de la válvula. Ancho=26 mm, Basado en la norma=ISO 15407-2, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,02 € Sin IVA
/ unidad
96,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días